Beli Mesin Gerinda Cutting di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Cutting Wheel Metal Best Range (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp14.900

    BOSCH Cutting Wheel Metal Best Range (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    - Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.
    atribut:
    • Wheel Shape: Straight
  2. KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp899.900

    KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Deskripsi:
    Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
  3. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  4. BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Best
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp76.900

  5. BOSCH Cutting Wheel Expert for Metal (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp9.900

    BOSCH Cutting Wheel Expert for Metal (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Bonded abrasives dari Bosch telah dirancang untuk penggunaan yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Penelitian dan pengembangan intensif, pemeriksaan bahan baku yang ketat, metode produksi yang modern, dan pengendalian mutu yang teliti.
    atribut:
    • Diameter (mm): 100
    • Bore Diameter (mm): 16
    • Thickness (mm): 1.2
    • Specification: A 46 P BF
  6. York Cutting Wheel T41 Inox (Mata Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp14.900

    York Cutting Wheel T41 Inox (Mata Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Thin discs for quick efficient cutting with minimum material removal and machine wear.- Use on stainless steel (iron, chlorine and sulphur-free)- 180mm and 230mm discs can also be used on circular saws.- For use with all appropriate handheld angle grinders- Not to be used for wet cutting.- Cutting discs must never be used for grinding and must always be presented to the work piece at an angle of 90°.
    atribut:
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
  7. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  8. monotaro Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp309.900

    monotaro Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    General steel, angle, cutting, such as a round bar
    atribut:
    • Abrasive: A
    • Hole Diameter (Ø mm): 25.4
    • Binding agent: BF
    • Color: black
    • Hardness: S
    • The main cutting material: General Steel
  9. BOSCH Cutting Wheel Standard for Metal (Batu Gerinda Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp74.900

    BOSCH Cutting Wheel Standard for Metal (Batu Gerinda Potong)
    atribut:
    • Diameter (mm): 355
    • Bore Diameter (mm): 25.4
    • Thickness (mm): 3
  10. KINIK Cutting Wheel Ultra Thin (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp8.900

  11. York Cutting Wheel T41 Steel (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp16.900

    York Cutting Wheel T41 Steel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Manufactured to assure operator safety and optimum performance. For use with all portable angle grinders.- 300mm discs can be used on Suitable Disc Cutting saws. - For use with all appropriate handheld angle grinders.- Cutting discs must never be used for grinding and must always be presented to the work piece at an angle of 90°.- Not to be used for wet cutting
    atribut:
    • Optimum Angle for Use (°): 90
    • Thickness (mm): 3
    • Type: Type 41
    • Bond Type: Resinoid Reinforced (BF)
  12. RYU Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp15.900

    RYU Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    - For stainless steel & metal- Suitable to any brand grinder- High quality materia
    atribut:
    • Size (mm): 180x160
  13. TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

    TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    atribut:
    • Air Consumption (m³/minute): 0.15
    • Chuck Bore (phi mm): 3
    • Length (mm): 155
    • No Load Rotation Speed (rpm): 60000
    • Purpose of Use: Burring, chamfering and polishing during various parts processing. Molding die processing/glass processing. For light grinding.
    • Specifications: Hose Inlet/One Touch P Plug, Exhaust Method/Backward
    • Weight (g): 108
    • Working Pressure (MPa): 0.4 to 0.6
  14. Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
  15. RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp399.900

  16. TRUSCO Electrocoating Diamond Cutter (Mata Gerinda Potong Keramik)
    33%
    Mulai

    Rp929.900

    TRUSCO Electrocoating Diamond Cutter (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Deskripsi:
    -With balanced processing applied to the substrate, chipping is prevented.-With abrasive grain protrusion larger than metal bonds, performing highly efficient grinding with excellent sharpness is possible.-Cutting of ceramics, glass, marble, roof tile, refractory brick, FRP, tile.-Dry Type.
    atribut:
    • Outer DiameterxBlade ThicknessxHole Diameter: 105x1.5x20.0mm
    • Tip Height: 3mm
    • Attached Ring Hole Diameter: 15mm
    • Base Metal Materials: Tool Steel
    • Maximum Working Rotation Speed: 14500rpm
    • Purpose of Use: Cutting of ceramics, glass, marble, roof tile, refractory brick, FRP, tile.
  17. TOKYO Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp36.900

  18. PFERD Cutting Wheel 80T300-2.8A36KSG-CH (Mata Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp339.900

    PFERD Cutting Wheel 80T300-2.8A36KSG-CH (Mata Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    629123 80T300-2.8A36KSG-CH CUT OFF WHEELS adalah mata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai ketebalan 2.8 MM dengan diameter 300 MM cocok untuk mesin gerinda potong dengan kece patan maksimal 5100 Rpm. Mata gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi lebih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut o ff wheel sebaiknya anda mengetahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan kemampuan potong cut off wheel.Mata gerin da potong Pferd ini sangat cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Multipurpose tool in hardness grade S for cool cutting. PFERD product with high cutting performance and long tool life.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 30x30x0.3
    • Type: Chopsaw
    • Application: Solid Material Cutting
    • Diameter (mm): 300
    • Maximum Speed (rpm): 5100
Daftar Harga Mesin Gerinda Cutting Terbaru October 2026
BOSCH Cutting Wheel Metal Best Range (Batu Gerinda Potong)Rp14.900
KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp899.900
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik BestRp76.900
BOSCH Cutting Wheel Expert for Metal (Batu Gerinda Potong)Rp9.900
York Cutting Wheel T41 Inox (Mata Gerinda Potong)Rp14.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
monotaro Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)Rp309.900
BOSCH Cutting Wheel Standard for Metal (Batu Gerinda Potong)Rp74.900
KINIK Cutting Wheel Ultra Thin (Batu Gerinda Potong)Rp8.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)